曜日別特売
CDM2U20M-25Z CD Series(CDM2U20M) SMC 35376644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2U20M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード35376644品番CDM2U20M-25Z
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
揺動受け金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする