SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-90Z)
ストローク(mm)
90
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35394047
CDM2U32-90Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35394056
CDM2U32-90Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35394065
CDM2U32-90Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35394074
CDM2U32-90Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35394038
CDM2U32-90Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,580
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください