曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-35Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-35Z) - SMC
ストローク(mm)
35
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35400313CDM2U40-35Z-A93SA93(-) オプションなし
13,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35400322CDM2U40-35Z-XC22(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,640
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
35400338CDM2U40-35Z-W(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
13,720
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35400347CDM2U40-35Z-A93ZA93(-) オプションなし
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35400356CDM2U40-35Z-A93Z-XC22A93(-) オプションなし
18,920
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
35400365CDM2U40-35Z-C73CZ-XC22C73C(-) オプションなし
21,120
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
35400304CDM2U40-35Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
11,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする