CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-50JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-50JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35401458 CDM2U40-50JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (-) オプションなし
15,400
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35401467 CDM2U40-50JZ-A90VLS
CADデータダウンロード
A90V (-) オプションなし
17,220
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35401476 CDM2U40-50JZ-NW-A93L
CADデータダウンロード
A93 (W) 2山ナックルジョイント
23,180
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35401485 CDM2U40-50JZ-B54
CADデータダウンロード
B54 (-) オプションなし
23,210
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする