SMC
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB20TF)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35450932
CDM2YB20TF-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35450948
CDM2YB20TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
35450957
CDM2YB20TF-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください