SMC
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB25TF)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35451946
CDM2YB25TF-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35451937
CDM2YB25TF-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
35451955
CDM2YB25TF-40Z
CADデータダウンロード
40
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
35451964
CDM2YB25TF-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
35451973
CDM2YB25TF-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,990
取扱い終了
返品不可
35451982
CDM2YB25TF-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,190
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください