曜日別特売

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB40TF)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35453416CDM2YB40TF-250Z250
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35453398CDM2YB40TF-75Z75
10,510
取扱い終了
返品不可
35453407CDM2YB40TF-125Z125
11,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする