CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB63TN)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35555756CDNA2WB63TN-25-D25
50,770
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555765CDNA2WB63TN-50-D50
51,480
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555774CDNA2WB63TN-75-D75
52,200
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555783CDNA2WB63TN-150-D150
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555792CDNA2WB63TN-200-D200
55,770
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555808CDNA2WB63TN-25-D-F5925
60,390
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555817CDNA2WB63TN-150-D-M9PWVL4150
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする