SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-14DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
14
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35696867
CDQ2A50-14DZ
CADデータダウンロード
¥
12,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35696876
CDQ2A50-14DZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください