SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-155DCZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35753147
CDQ2A80-155DCZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753156
CDQ2A80-155DCZ-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753165
CDQ2A80-155DCZ-M9BA-XB10
CADデータダウンロード
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください