SMC
CD Series(CDQ2B20-10+15DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35837874
CDQ2B20-10+15DCMZ-M9BW-XC11
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837883
CDQ2B20-10+15DCMZ-J79W3-XC11
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください