SMC
CD Series(CDQ2B20-25+35DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35846134
CDQ2B20-25+35DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846143
CDQ2B20-25+35DMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846152
CDQ2B20-25+35DMZ-X636
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください