曜日別特売
CDQ2B20-25+35DMZ-XC10 CD Series(CDQ2B20-25+35DMZ) SMC 35846134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B20-25+35DMZ)CDQ2B20-25+35DMZ-XC10

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はボディオプションなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
35846134
品番
CDQ2B20-25+35DMZ-XC10
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする