SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-14DZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
14
タイプ
(-) 空気圧タイプ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35862478
CDQ2B25-14DZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862487
CDQ2B25-14DZ-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください