SMC
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36111942
CDQ2BS32TN-25DCZ
CADデータダウンロード
25
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36111958
CDQ2BS32TN-50DCZ
CADデータダウンロード
50
¥
12,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36111967
CDQ2BS32TN-50DCZ-M9PL
CADデータダウンロード
50
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください