CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F50-40DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F50-40DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36222366CDQ2F50-40DZ-XC35
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36222375CDQ2F50-40DZ-M9BWS
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222384CDQ2F50-40DZ-A93Z
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222393CDQ2F50-40DZ-M9NW
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222402CDQ2F50-40DZ-M9BV
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222418CDQ2F50-40DZ-M9NL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222427CDQ2F50-40DZ-M9NV
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222436CDQ2F50-40DZ-E-M9BWL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする