SMC
CD Series(CDQ2LC50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36359706
CDQ2LC50TN-75DMZ
CADデータダウンロード
75
¥17,220
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36359715
CDQ2LC50TN-200DCZ
CADデータダウンロード
200
¥20,900
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36359724
CDQ2LC50TN-180DCZ
CADデータダウンロード
180
¥20,900
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36359733
CDQ2LC50TN-50DZ-M9BL
CADデータダウンロード
50
¥22,720
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください