※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2LC50TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
75
200
180
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36359706
品番
CDQ2LC50TN-75DMZ
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード