SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-20+10DC)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36484437
CDQSB12-20+10DC-XC10
CADデータダウンロード
¥13,810
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484446
CDQSB12-20+10DC-XC11
CADデータダウンロード
¥17,270
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484455
CDQSB12-20+10DC-A93L3-XC11
¥23,380
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください