CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SF)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SF) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ヘッド側インロー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36498744CDQSB20-10SF(-) オートスイッチなし
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498753CDQSB20-10SF-M9BWVSM9BWV
7,980
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする