※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9BWV
(-) オートスイッチなし
M9BWV
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36498753
品番
CDQSB20-10SF-M9BWVS
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BWV
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ヘッド側インロー
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード