SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5T)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動引込み形
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ種類
A96V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36519665
CDQSB25-5T-A96VS
CADデータダウンロード
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください