CDQSB25-5T-A96VS CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5T) SMC 36519665

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36519665
品番
CDQSB25-5T-A96VS
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ種類
A96V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする