曜日別特売

CD Series(CDS1BN125TF)

CD Series(CDS1BN125TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36677192CDS1BN125TF-165(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
50,160
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36677208CDS1BN125TF-50+50-XC11(-) 両側クッション付
106,980
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36677217CDS1BN125TF-50+50-M9NL-XC11(-) 両側クッション付
113,580
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする