SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBH125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36736918
CDS1WBH125-30
CADデータダウンロード
30
¥
61,110
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36736927
CDS1WBH125-25-M9BLS
CADデータダウンロード
25
¥
64,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください