SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT125)
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
タイプ
(-) 給油タイプ
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36739368
CDS1WT125-150J-A93
CADデータダウンロード
125
150
¥
72,660
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください