曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2B140TF)

CS2 - エアシリンダ(CDS2B140TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36746063CDS2B140TF-100100
¥40,980
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746072CDS2B140TF-2020
¥40,980
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746088CDS2B140TF-2525
¥40,980
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746097CDS2B140TF-150150
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746106CDS2B140TF-130130
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746115CDS2B140TF-140140
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746124CDS2B140TF-200200
¥45,050
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746133CDS2B140TF-250250
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746142CDS2B140TF-220220
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746158CDS2B140TF-230230
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746167CDS2B140TF-300300
¥49,120
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746176CDS2B140TF-400400
¥53,190
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746185CDS2B140TF-500500
¥57,260
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36746194CDS2B140TF-555555
¥61,330
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする