曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2B160TN)

CS2 - エアシリンダ(CDS2B160TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36749335CDS2B160TN-100100
¥47,580
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36749344CDS2B160TN-2525
¥47,580
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36749353CDS2B160TN-150150
¥49,940
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36749362CDS2B160TN-200200
¥52,310
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36749378CDS2B160TN-250250
¥54,670
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36749387CDS2B160TN-300300
¥57,040
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36749396CDS2B160TN-400400
¥61,770
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36749405CDS2B160TN-1200J1200
¥125,680
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする