SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2C125TF)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36751182
CDS2C125TF-75
CADデータダウンロード
75
¥
38,010
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36751198
CDS2C125TF-150
CADデータダウンロード
150
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36751207
CDS2C125TF-200
CADデータダウンロード
200
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください