曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1100)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1100) - SMC
ストローク(mm)
1100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36763816CDS2F125-1100-A93SA93(S) 1ヶ付
¥76,560
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36763825CDS2F125-1100-M9BWSM9BW(S) 1ヶ付
¥77,940
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36763834CDS2F125-1100-A93LA93(-) 2ヶ付
¥79,420
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763843CDS2F125-1100-A64A64(-) 2ヶ付
¥80,740
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763852CDS2F125-1100-M9BWM9BW(-) 2ヶ付
¥81,510
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763868CDS2F125-1100-M9BLM9B(-) 2ヶ付
¥81,620
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763877CDS2F125-1100-A54LA54(-) 2ヶ付
¥83,270
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763886CDS2F125-1100-A33A33(-) 2ヶ付
¥86,020
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする