SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-205)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
205
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36766013
CDS2F125-205-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766022
CDS2F125-205-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
50,380
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください