曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-220)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-220) - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36766117CDS2F125-220-M9BWLS(L) 3M9BW(S) 1ヶ付
¥46,480
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766126CDS2F125-220-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
¥46,970
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766135CDS2F125-220-A54L(L) 3A54(-) 2ヶ付
¥51,480
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする