SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-230)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36766178
CDS2F125-230-A54S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A54
(S) 1ヶ付
¥
46,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766187
CDS2F125-230-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(-) 2ヶ付
¥
46,970
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766196
CDS2F125-230-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
(-) 2ヶ付
¥
51,480
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください