SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-375)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36767544
CDS2F125-375
CADデータダウンロード
¥
49,230
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36767553
CDS2F125-375-A93
CADデータダウンロード
¥
52,580
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36767562
CDS2F125-375-A93L
CADデータダウンロード
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください