曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-900)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-900) - SMC
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36771026CDS2F125-900-M9BWS
70,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36771035CDS2F125-900-A93L
71,940
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36771044CDS2F125-900-Z73
72,160
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36771053CDS2F125-900-Y59BL
75,020
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36771062CDS2F125-900-A54L
75,790
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36771078CDS2F125-900-A444
97,020
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする