SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-180)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36772952
CDS2F140-180
CADデータダウンロード
¥
49,780
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36772968
CDS2F140-180-A93L
CADデータダウンロード
¥
53,630
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36772977
CDS2F140-180-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
56,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36772986
CDS2F140-180-A54L
CADデータダウンロード
¥
57,480
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください