SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-225)
ストローク(mm)
225
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36773214
CDS2F140-225
CADデータダウンロード
¥
51,810
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773223
CDS2F140-225-M9BL
CADデータダウンロード
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください