SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-375)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36774316
CDS2F140-375-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
61,110
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774325
CDS2F140-375-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
¥
65,620
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください