SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-420)
ストローク(mm)
420
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36774544
CDS2F140-420
CADデータダウンロード
¥
61,990
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774553
CDS2F140-420-A54
CADデータダウンロード
¥
69,030
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください