SMC
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F160-200+500)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36778437
CDS2F160-200+500-XC11
CADデータダウンロード
¥
148,670
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778446
CDS2F160-200+500-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
150,320
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778455
CDS2F160-200+500-A934-XC11
¥
154,720
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください