CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-60)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-60) SMC

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36781212 CDS2F160-60-M9B
CADデータダウンロード
58,410
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36781228 CDS2F160-60-M9BWL
CADデータダウンロード
59,620
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36781237 CDS2F160-60-A54L
CADデータダウンロード
60,720
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36781246 CDS2F160-60-A53L
60,720
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36781255 CDS2F160-60-J51
CADデータダウンロード
62,150
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする