SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-65)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36781413
CDS2F160-65-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
58,410
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36781422
CDS2F160-65-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
59,070
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36781438
CDS2F160-65-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
59,620
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください