曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-80)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-80) - SMC
ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36781894CDS2F160-80
¥53,190
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36781903CDS2F160-80-A93
¥56,210
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36781912CDS2F160-80-A93L
¥56,870
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36781928CDS2F160-80-M9PL
¥59,290
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36781937CDS2F160-80-M9BWL
¥59,620
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする