SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2G125TN)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36785297
CDS2G125TN-50
CADデータダウンロード
50
¥
38,010
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36785306
CDS2G125TN-100-A54L
CADデータダウンロード
100
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください