SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2L140TF)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794196
CDS2L140TF-100
CADデータダウンロード
100
¥
45,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36794205
CDS2L140TF-500
CADデータダウンロード
500
¥
61,990
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36794214
CDS2L140TF-600
CADデータダウンロード
600
¥
66,060
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36794223
CDS2L140TF-1200
CADデータダウンロード
1200
¥
90,480
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740