SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2L140TN)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794232
CDS2L140TN-75
CADデータダウンロード
75
¥
45,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36794248
CDS2L140TN-40J-A93
CADデータダウンロード
40
¥
53,080
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36794257
CDS2L140TN-350
CADデータダウンロード
350
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36794266
CDS2L140TN-450K
CADデータダウンロード
450
¥
77,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください