SMC
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WB160TF)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36804793
CDS2WB160TF-100
CADデータダウンロード
100
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36804802
CDS2WB160TF-430
CADデータダウンロード
430
¥
78,320
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください