曜日別特売

CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YD160)

CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YD160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36807776CDS2YD160-5050
60,560
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36807785CDS2YD160-1010
60,560
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36807794CDS2YD160-50-M9BL50
66,440
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36807803CDS2YD160-300300
70,680
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36807812CDS2YD160-250-M9P250
73,590
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする