CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B25)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B25) SMC

チューブ内径(Φmm)25 配管方法(-) ねじ込み配管形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36854588 CDVM3B25-10S-5DZ
CADデータダウンロード
10 (S) 単動 押出し
15,130
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36854597 CDVM3B25-75S-2G
CADデータダウンロード
75 (S) 単動 押出し
15,770
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36854606 CDVM3B25-10T-5DZ
CADデータダウンロード
10 (T) 単動 引込み形
16,390
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36854615 CDVM3B25-75T-2G
CADデータダウンロード
75 (T) 単動 引込み形
17,030
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36854624 CDVM3B25-100S-3DZ
CADデータダウンロード
100 (S) 単動 押出し
18,130
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36854633 CDVM3B25-100T-1DZ
CADデータダウンロード
100 (T) 単動 引込み形
19,140
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする