SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3C32)
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36854947
CDVM3C32-50S-2DZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥16,540
¥
15,980
¥17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36854956
CDVM3C32-50S-2DZ-B64
CADデータダウンロード
B64
¥22,480
¥
19,980
¥21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください